Tischband
Tischband
KISTBA-TISCH-BREIT-ST-(ZN)-80X28MM
Art.-Nr. 0688401057
EAN 4048539652532
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 80 mm |
Breite (B) | 28 mm |
Rollendurchmesser (R) | 6,2 mm |
Materialstärke (M) | 1,2 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Normen | DIN 7957 |
