Tischband
Tischband
KISTBA-TISCH-BREIT-ST-(ZN)-120X33
Art.-Nr. 0688401061
EAN 4048539652693
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Befestigung können bis A = 100 mm zum Beispiel ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3 mm, bis A = 160 mm ASSY Senkkopfschrauben mit Ø 3,5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Länge (A) | 120 mm |
Breite (B) | 33 mm |
Rollendurchmesser (R) | 7 mm |
Materialstärke (M) | 1,4 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Normen | DIN 7957 |
