Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tisch- und Bodenschaber mit Polyamidblatt

Tisch- und Bodenschaber mit Nylonblatt für Stiele
TI/BODSCHAB-270MM-WEISS

Art.-Nr. 1951503532

EAN 4065232876706

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tisch- und Bodenschaber mit Polyamidblatt

Art.-Nr. 1951503532
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
Zum Entfernen von hartnäckigen Lebensmittelrückständen von Fußböden und Edelstahloberflächen

Nylonblatt (Polyamid)


  • Verhindert Kratzer

  • Für empfindliche Oberflächen geeignet


FDA konforme Rohstoffe


  • Insbesonere für den Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Bereichen

  • Halal und Kosher konform


Hygienegerechtes Design für einfache Reinigung und Pflege


  • Spülmaschinengeeignet (bei max. 93°C)

  • Im Autoklaven sterilisierbar (max. 121 °С)


Frei von Phthalaten und Bisphenol A

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Mit dem flexiblen Tisch- und Bodenschaber aus Nylon lassen sich hartnäckige Lebensmittelrückstände optimal von Fußböden und Edelstahloberflächen entfernen. Er kann mit jedem Stiel von Vikan eingesetzt werden.

Farbe

Weiß

Werkstoff

PA - Polyamid

Klingendicke

6,3 mm

Länge

270 mm

Breite

33 mm

Höhe

240 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-20 bis 100 °C

Produktgewicht (per Stück)

0,340 g

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ergonomischer Aluminiumstiel

ALUSTIEL-ERGON-WEISS

Extrem robuster und ergonomischer Stiel mit gerundeter Spitze
MINI-STL-D30MM-L160MM-WEISS

MINI-STL-D30MM-L160MM-WEISS