Tisch-Klemmsteckdosenleiste TKST-1
Tisch-Klemmsteckdose TKST-1
STEDO-TI-KLEMM-STECKDOSENLEISTE-TKST-1
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125266.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562711.jpg)
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/18562716.jpg)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Geeignet für Haushalt, Hobbyräume, Garagen usw.
- Unzählige individuelle Anwendungsmöglichkeiten
- Mehr Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz
- Rebustes Gehäuse und stabiler Halt
- Kabellänge von 3 m für ausreichend Spielraum
- Schnelle Befestigung ohne Werkzeug an Tischkante, Arbeitsbrett, Werkbank, Leiter oder Türblatt
Datenblätter(X)
Werkstoff | Kunststoff |
Farbe | Weiß |
Länge | 164,4 mm |
Breite | 132,4 mm |
Höhe | 85 mm |
Geeignet für Plattenstärke | max. 50 mm |
Anzahl Anschlüsse | 3 STK |
Anzahl Steckdosen | 3 Stück |
Eingangsspannung | 230 V |
Kabellänge | 3000 mm |
Schutzart IP | IP 20 |
Schutzklasse | Schutzklasse I / Schutzerdung |
Lieferumfang | 1 x Steckdosenleiste mit Anschlusskabel 3 m |