Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tisch-Klemmsteckdosenleiste TKST-1

Tisch-Klemmsteckdose TKST-1
STEDO-TI-KLEMM-STECKDOSENLEISTE-TKST-1

Art.-Nr. 0976901035

EAN 4062856564842

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tisch-Klemmsteckdosenleiste TKST-1

Art.-Nr. 0976901035
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
Die clevere Tisch-Klemmsteckdosenleiste bietet Ihnen mehr Flexibilität und ist überall dort einsatzbereit, wo diese benötigt wird
  • Geeignet für Haushalt, Hobbyräume, Garagen usw.

  • Unzählige individuelle Anwendungsmöglichkeiten

  • Mehr Sicherheit durch erhöhten Berührungsschutz

  • Rebustes Gehäuse und stabiler Halt

  • Kabellänge von 3 m für ausreichend Spielraum

  • Schnelle Befestigung ohne Werkzeug an Tischkante, Arbeitsbrett, Werkbank, Leiter oder Türblatt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Weiß, Dunkelgrau

Länge

164,4 mm

Breite

132,4 mm

Höhe

85 mm

Geeignet für Plattenstärke

max. 50 mm

Anzahl Anschlüsse

3 STK

Anzahl Steckdosen

3 Stück

Eingangsspannung

230 V

Kabellänge

3000 mm

Schutzart IP

IP 20

Schutzklasse

Schutzklasse I / Schutzerdung

Lieferumfang

1 x Steckdosenleiste mit Anschlusskabel 3 m

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen