Tiroir sous plancher avec panneau
Tiroir sous plancher en acier
MODULE TIROIRS-MSMU81
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Utilisation efficace de l'espace
- Le tiroir peut être tiré dans son intégralité
- Capacité de charge de chaque tiroir : 100 kg
- Centre de gravité bas pour des caractéristiques de conduite neutres
- En acier haute résistance
Fiches de données de sécurité(X)
Désignation du type | MSMU81 |
Largeur | 450 mm |
Hauteur | 250 mm |
Profondeur | 800 mm |
Largeur (dimension interne du tiroir) | 340 mm |
Hauteur (dimension interne du tiroir) | 160 mm |
Profondeur (dimension interne du tiroir) | 755 mm |
Poids du produit (par pièce) | 23,500 kg |
Couleur de tiroir | Rouge signalisation RAL 3020, structuré |
Couleur | Gris anthracite RAL 7016 structuré |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!