Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tirante ad artiglio Per filo ondulato

Tirante raschietto multi per filo ondulato
TIRANTE MULTI RASCHIET PER MAXILI

Cod. art. 0691500144

EAN 4024835928946

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tirante ad artiglio Per filo ondulato

Cod. art. 0691500144
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
Tirante ad artiglio per superfici piane e curve con un'ampia gamma di applicazioni, per raddrizzare deformazioni larghe e oblunghe a mano o utilizzando un battitoio

Gli artigli generano un movimento di trazione dal punto più basso e terminare a una pari altezza


A differenza dei sistemi tradizionali, nei quali l'azione di raddrizzamento viene applicata solo su un singolo punto, l'azione di trazione viene qui applicata in più punti contemporaneamente.



Possono essere lavorate le superfici piane, i bordi e le parti in lamiera ricurva


La lunghezza dei artigli del tirante multi può essere modificata da uguale a una configurazione graduata e ricurva in pochi secondi.

Indicazione

Attenzione! Il tirante multi non deve essere montato su attrezzature a trazione idraulica.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni
  • Utilizzare gli artigli con regolazione del livello uguale per le superfici piane o per i bordi e gli artigli in posizione graduata sulle parti in lamiera ricurve

  • Sulle parti in lamiera morbida è sufficiente una trazione a mano; sulle parti in lamiera dura e resistente, è consigliabile utilizzare il battitoio

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

934,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Estrattore a massa battente universale

MARTELLO SCORREVOLE UNIV.4KG M14

Per raddrizzare le deformazioni sulle parti in lamiera, 4 kg
x 1 pz.
Adattatore per estrattore a massa scorrevole

ADATTATORE PER MARTELLO SCORREVOLE

x 1 pz.
Filo ondulato

FILO ONDULATO

Per la saldatura su carrozzeria in acciaio, per tirante a raschietto standard e multi
x 50 pz.
Elettrodo per filo ondulato

ELETTRODO PER FILO ONDULATO