Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tirante a raschietto a tripla griffa Per filo ondulato

Tirante ad artiglio triplo per filo ondulato
TIRANTE A RASCHIETTO PER MAXILIFTER

Cod. art. 0691500143

EAN 4024835928939

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tirante a raschietto a tripla griffa Per filo ondulato

Cod. art. 0691500143
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
Per il raddrizzamento su grandi aree di deformazioni oblunghe con il Maxilift

L'altezza dei artigli può essere regolata singolarmente per generare un movimento di trazione dal punto più basso e terminare a una pari altezza


A differenza dei sistemi tradizionali, nei quali l'azione di raddrizzamento viene applicata solo su un singolo punto, l'azione di trazione viene qui applicata in più punti contemporaneamente.



La regolazione dell'altezza attraverso la vite zigrinata consente di adattare il sistema alle varie circostanze


Punto di applicazione ottimale, anche per deformazioni profonde o sopraelevate.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Acciaio

Peso prodotto (per pezzo)

273,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Filo ondulato

FILO ONDULATO

Per la saldatura su carrozzeria in acciaio, per tirante a raschietto standard e multi
x 50 pz.
Elettrodo per filo ondulato

ELETTRODO PER FILO ONDULATO