Tira plástica deslizante
Tira plástica deslizante
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de perfil | I |
Comprimento | 2000 mm |
Largura | 33,3 mm |
Altura máx. do prato auxiliar | 8,7 mm |
Altura | 19,2 mm |
Espessura do material | 0,5 mm |
Material | PA - Poliamida |
Cor | Preto |
Design | Compatível com ESD |
Conforme RoHS | Sim |
Peso unitário | 1 g |