Tira de luces LED FLB-24-5 RGB
Tira de luces LED FLB-24-5 RGB
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 24 V |
Tipo de montaje | Ajuste con adhesivo |
Material | Plástico |
Nivel de potencia | 14.4 W |
Condiciones de nivel de potencia | Por metro |
Número de LED | 300 Uds |
Color de la luz | RGB |
Longitud | 5000 mm |
Anchura | 10 mm |
Altura | 2,4 mm |
Longitud de la sección | 100 mm |
Longitud del cable | 300 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 25000 h |
Flujo luminoso mínimo | 75 lm |
Flujo luminoso máximo | 400 lm |
Condiciones de flujo luminoso | por metro |
Longitud máxima | 5000 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!