Tira de luces LED FLB-12-7-EW
Tira de luces LED FLB-12-7-EW
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
Tipo de lámpara | LED |
Tensión nominal | 12 V |
Tipo de montaje | Ajuste con adhesivo |
Material | Plástico |
Nivel de potencia | 15.5 W |
Condiciones de nivel de potencia | Por metro |
Número de LED | 1200 Uds |
Color de la luz | Blanco ajustable |
Temperatura de color mínima | 2700 K |
Temperatura de color máxima | 6500 K |
Índice de reproducción mínimo del color (CRI) | 90 |
Longitud | 5000 mm |
Anchura | 8 mm |
Altura | 2,5 mm |
Longitud de la sección | 50 mm |
Tipo de conexión | Sistema de conexión LED A |
Longitud del cable | 1800 mm |
Clase de protección IP | IP 20 |
Grado de protección | Clase de protección III/Tensión extrabaja de seguridad |
Vida útil de la iluminación | 30000 h |
Flujo luminoso | 1272 |
Condiciones de flujo luminoso | por metro |
Longitud máxima | 2300 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!