Tira de fijación de gancho y bucle de doble cara
Cinta autoadhesiva de gancho y bucle, doble cara
SECTPE-HOKLP-BLACK-W20MM-L25M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Material de gancho y bucle denso de muy alta calidad
Crea un sellado seguro.
Se puede abrir y cerrar repetidamente
La cinta se puede utilizar varias veces para reducir costes.
Apta para diferentes aplicaciones
Se pueden cortar las longitudes de cinta necesarias, lo que la convierte en ideal para aplicaciones versátiles.
Fácil de quitar y no daña las superficies
Las uniones se pueden eliminar fácilmente, ya que no se utiliza adhesivo.
La cinta no es adecuada para asegurar objetos durante el transporte.
Hojas de datos(X)
- Para agrupar y clasificar cables, por ejemplo, en industrias eléctricas o de automoción, en obras, en construcción de stands de exposición o en tecnología de eventos.
- Para agrupar y fijar elementos como tuberías y mangueras.
- Para fijar plantas, por ejemplo, en viveros.
- Ayuda de fijación al montar y unir.
- Para sujetar rollos abiertos de cinta VKP.
Material | Polipropileno/velvetón |
Color | Negro |
Longitud | 25 m |
Anchura | 20 mm |
Grosor | 1,35 mm |
Resistencia a temperatura máxima | 150 °C |
Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte | 7 N/cm² |
Resistencia longitudinal mínima al desgarro | 120 N/cm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!