Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tipmatic-Set SCHIMOS 80

Tipmaticset SCHIMOS
T-SET-F.SHIEBTR-SCHIMOS-80KG

Art.-Nr. 0687914291

EAN 4062856001620

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tipmatic-Set SCHIMOS 80

Art.-Nr. 0687914291
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
Tipmatic-Element für Holz- und Glastüren die Wandbündig in eine Tasche laufen
  • Leichtes Antippen auf die Tür genügt und es fährt automatisch ein Stück aus der Tasche raus

  • Für Türgewicht bis max. 80 kg

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Kunststoff / Metall

Farbe

Schwarz

Geeignet für Türgewicht max.

80 kg

Lieferumfang

1 x Tipmatic-Set

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen