Tipmatic-Einheit
Tipmatic-Einheit für Dynapro Soft-close
ZB-TMSC-EINH-UFLUFHRG-DYNAPRO
GRASS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mechanisches Öffnungs-System für grifflose Fronten
- Kombiniert Tipmatic-Funktion mit Soft-close Dämpfung
- Werkzeuglose Montage der Tipmatic Soft-close Einheit
- Eine Einheit für alle Nennlängen und Gewichtsklassen
- 3-stufige Verstellung der Auswurfkraft
- Frontspaltverstellung –1/+3 mm
Um ein Auslösen über die gesamte Frontblende durch Antippen an beliebigen Punkte zu gewährleisten, ist die Synchronissationstange einzusetzen.
Datenblätter(X)
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Tiefenverstellung | + 3 mm / - 1 mm |
Passend für Führung | Dynapro |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!