Tintenmarker Premium Tinte
Tintenmarker Premium
TINTMARK-PREMIUM-PERMANENT-ROT-(1,5-3)
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Wetterfest sowie lichtbeständig
Datenblätter(X)
Markierungen auf fast allen Oberflächen, z. B. Metall, Kunststoff und Glas
Optimal für die Verwendung in der Automobilbranche, Industrie und im Handwerk.
Strichstärke min./max. | 1,5-3 mm |
Farbe | Rot |
Ausführung | Permanent wasserfest |
Spitzenform | Rundspitze |
Werkstoff Gehäuse | Aluminium |
Silikonfrei | Ja |