Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Time-Sert M14 x 1,25 tennpluggjenger 26 deler

Time-Sert M14 x 1,25 tennpluggjenger 26 deler
TIME-SERT

Art.-nr. 0661014125
EAN 4011231544627
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
Assortment without bushings - can be individually filled
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Gjengetype

Metriske fingjenger

Nominell diameter

14 mm

Stigning

1,25 mm

Antall deler i sortiment/sett

5 STK

Time-Sert M14 x 1,25 tennpluggjenger 26 deler inkludert:
1 x
TIME-SERT® gjengetapp

GJENGETAPP TIME-SERT M14X1,25 TENNPL.GJ.

TIME-SERT
Antall: 1 x
1 x
Setefres For tennpluggjenger

FORSENKER TIME-SERT M14X1,25 TENNPL.GJ.

TIME-SERT
Beskrivelse:
M14 x 1,25
Antall: 1 x
1 x
TIME-SERT innskruingsverktøy

MONT.TAPP TIME-SERT M14X1,25 TENNPL.GJ.

TIME-SERT
Beskrivelse:
M14 x 1,25
Antall: 1 x
Pipe Time-Sert, tennpluggjenger
1 x
Pipe Time-Sert, tennpluggjenger

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

TIME-SERT
Antall: 1 x
Dreiestift Time-Sert, tennpluggjenger
1 x
Dreiestift Time-Sert, tennpluggjenger

TOMYBAR-TS/TOOL/D

TIME-SERT
Antall: 1 x
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
Flere artikler:
 
Produkt
Beskrivelse
Antall
PE
Pris
/PE
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X 7,0

TIME-SERT
For flat eller konisk tetningssete
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X 8,0

TIME-SERT
For flat eller konisk tetningssete
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X 9,4

TIME-SERT
For flat eller konisk tetningssete
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X11,0

TIME-SERT
For flat eller konisk tetningssete
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X15,0

TIME-SERT
For flat eller konisk tetningssete
Foring For reparasjon av tennplugger for bil, TIME-SERT®

TENNPL.GJ.FORING M14X1,25X16,8

TIME-SERT
For flat eller konisk tetningssete