Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Time-Sert M14 x 1,25 gyújtógy. menet, 75 db Sysko

Time-Sert M14 x 1,25 gyújtógy. menet, 75 db Sysko

Cikksz. 5964096111

EAN 4058794183863

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Time-Sert M14 x 1,25 gyújtógy. menet, 75 db Sysko

Cikksz. 5964096111
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
For replacing M14 x 1.25 spark plug threads with flat sealing seat
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Névleges átmérő

14 mm

Menetemelkedés

1,25 mm

Darabszám a készletben

75 darab

Tartalmaz: Time-Sert M14 x 1,25 gyújtógy. menet, 75 db Sysko:
1 x
TIME-SERT® menetfúró

MENETFÚRÓ-HSS-M14X1,25

Mennyiség: 1 x
1 x
Fészekmaró Gyújtógyertyamenetekhez

FÉSZEKMARÓ-M14X1,25

Leírás:
M14 x 1,25
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M14X1,25

Leírás:
M14 x 1,25
Mennyiség: 1 x
Dugókulcs, Time-Sert, gyújtógyertya menet
1 x
Dugókulcs, Time-Sert, gyújtógyertya menet

SKTWRNCH-D-TOOL-(A-C)

Mennyiség: 1 x
Forgatócsap, Time-Sert, gyújtógyertya menet
1 x
Forgatócsap, Time-Sert, gyújtógyertya menet

TOMYBAR-TS/TOOL/D

Mennyiség: 1 x
5 x
Menetes persely Személygépkocsik gyújtógyertyáinak javításához, TIME-SERT®

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M14X1,25X7

Leírás:
Hosszúság: 7 mm; M14 x 1,25
Lapos vagy kúpos tömítőülékhez
Mennyiség: 5 x
5 x
Menetes persely Személygépkocsik gyújtógyertyáinak javításához, TIME-SERT®

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M14X1,25X8

Leírás:
Hosszúság: 8 mm; M14 x 1,25
Lapos vagy kúpos tömítőülékhez
Mennyiség: 5 x
15 x
Menetes persely Személygépkocsik gyújtógyertyáinak javításához, TIME-SERT®

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M14X1,25X9,4

Leírás:
Hosszúság: 9.4 mm; M14 x 1,25
Lapos vagy kúpos tömítőülékhez
Mennyiség: 15 x
15 x
Menetes persely Személygépkocsik gyújtógyertyáinak javításához, TIME-SERT®

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M14X1,25X11

Leírás:
Hosszúság: 11 mm; M14 x 1,25
Lapos vagy kúpos tömítőülékhez
Mennyiség: 15 x
15 x
Menetes persely Személygépkocsik gyújtógyertyáinak javításához, TIME-SERT®

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M14X1,25X15

Leírás:
Hosszúság: 15 mm; M14 x 1,25
Lapos vagy kúpos tömítőülékhez
Mennyiség: 15 x
15 x
Menetes persely Személygépkocsik gyújtógyertyáinak javításához, TIME-SERT®

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-GYÚJTÓGY-M14X1,25X16,8

Leírás:
Hosszúság: 16.8 mm; M14 x 1,25
Lapos vagy kúpos tömítőülékhez
Mennyiség: 15 x