Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tile cutter GigaCut

Tile cutter GigaCut

Cikksz. 0714610935

EAN 4065746531856

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tile cutter GigaCut

Cikksz. 0714610935
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
Tile cutter with 935 mm cutting length and 20 mm cutting depth, height-adjustable rail and fold-out legs
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság x Szélesség

1220 x 300 mm

Vágási hossz

935 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Folding table for tile cutter

FLDTBL-F.TLECTR-840X310MM

Foldable additional table suitable for both tile cutters
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
Pótalkatrészek ehhez a termékhez:
Replacement cutting wheel with axle for GigaCut

REPLCUTWHL-AXL-22X6MM

Set including replacement cutting wheel with ball bearing (22 x 6.0 x 5.8 mm) and corresponding axle suitable for both tile cutters