Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tile cutter GigaCut PLUS

Tile cutter GigaCut PLUS

Ürün no. 0714610135

EAN 4065746531849

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tile cutter GigaCut PLUS

Ürün no. 0714610135
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
Tile cutter with 1350 mm cutting length and 12 mm cutting depth, height-adjustable rail, dampened cutting head and fold-out legs
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk x genişlik

1640 x 300 mm

Kesme uzunluğu

1350 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Folding table for tile cutter

FLDTBL-F.TLECTR-840X310MM

Foldable additional table suitable for both tile cutters
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
Bu ürün için yedek parçalar:
Replacement cutting wheel with axle for GigaCut

REPLCUTWHL-AXL-22X6MM

Set including replacement cutting wheel with ball bearing (22 x 6.0 x 5.8 mm) and corresponding axle suitable for both tile cutters