Tile adhesive Plus CERAfix 410 C2 FTE Flex fast
Tile adhesive Plus CERAfix 410 C2 FTE Flex fast
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Peso contenuto | 25 kg |
Base chimica | Cemento e additivi |
Colore | Grigio cemento |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 25 °C |
Tempo di lavorazione | 45 min |
Condizioni per quantità di applicazione in peso/superficie | 2,3 kg/m² / per dentatura da 6 mm |
Calpestabilità dopo max | 3 h |
Condizioni di calpestabilità | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Cementabile dopo | 3 h |
Condizione cementazione | a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per capacità a pieno carico | 7 d / a 20°C e 65% di umidità relativa |
Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.