Tile adhesive Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
Tile adhesive Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
CERAFIX
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Datablad(X)
Innehållets vikt | 25 kg |
Behållare | Plastsäck |
Kemisk bas | Cement, polymermodifierade tillsatser |
Standarder | EN 12004 |
Byggmaterialklass | A1, fl - Ej brandfarligt |
Färg | Cementgrå |
Min./max. bearbetningstemperatur | 5 till 25 °C |
Bearbetningstid | 2 h |
Användningsförhållanden | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Appliceringskvantitet i vikt/område/villkor | 1,6 kg/m² / för 6 mm tandning |
Får någon gå på efter max. | 12 h |
Kan man gå på under följande villkor | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Putsbar efter | 12 h |
Putsningsvillkor | vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Full belastningskapacitet/villkor | 7 d / vid 23 °C och 50 % relativ luftfuktighet |
Hållbarhet från produktion/villkor | 12 Monate(month) / sval och torr förvaring |
Hållbarhet | Low-emission/low-pollution |
Välj RAL-färgvärde
!! UPPMÄRKSAMHET: Färgens bildskärmsframställning avviker från verkliga färgton !!