Tile adhesive Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
Tile adhesive Plus CERAfix 403 C2 TE S1 Flex XL
CERAFIX
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Hmotnost obsahu | 25 kg |
Provedení | Plastový sáček |
Chemická báze | Cement, polymerově modifikovaná aditiva |
Třída stavebních hmot | A1, fl |
Barva | Cementově šedá |
Min./max. teplota zpracování | 5 až 25 °C |
Doba zpracování | 2 h |
Podmínky aplikace | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Nanášené množství v hmotnosti / ploše / podmínky | 1,6 kg/m² / při ozubení 6 mm |
Pochůznost po max. | 12 h |
Podmínky pro pochůznost | při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Lze vytmelit po | 12 h |
Podmínka pro vytmelení | Při teplotě 23 °C a relativní vlhkosti 50 % |
Plné povolené zatížení / podmínky | 7 d / při 23°C a relativní vlhkosti 50% |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 12 Měsíce / Skladování v chladu a suchu |
Udržitelnost | Nízké znečištění |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!