Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Tile adhesive, CF 402

Tile adhesive, CF 402
CERAFIX

Varunr. 5875200402
EAN-nummer 4053479126210
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
Hydraulically hardening, flexible thin bed and medium bed mortars in accordance with EN 12004 C2 TE
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

25 kg

Behållare

Papperspåse

Kemisk bas

Cement

Standarder

EN 12004

Byggmaterialklass

A1, fl/A1 - Ej brandfarligt

Färg

Grå

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 25 °C

Bearbetningstid

20 min

Min./max. öppentid/villkor

20-20 min / vid 20 °C

Får någon gå på efter max.

12 h

Kan man gå på under följande villkor

vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Putsbar efter

12 h

Putsningsvillkor

vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Full belastningskapacitet/villkor

7 d / vid 20 °C och 50 % relativ luftfuktighet

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Ytterligare tillbehör:
 
Produkt
Beskrivning
Mängd
Förp
Pris
/VE
Unspecified CERAfix 101

PRIMER, CERAFIX 101 10 L

CERAFIX
Solvent-free, ready-to-use, dispersion-based universal primer for indoor and outdoor use
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-WHITE-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-SILVERGREY-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-MANHATTAN-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-BAHAMABEIGE-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-CONCRETEGREY-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-PLUMBERSGREY-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm
x 1 Antal
Grout CERAfix 505

JNTCOMPD-(CERAFIX-505)-ANTHRACITE-5KG

CERAFIX
For natural stone and ceramic floor and wall coverings. Joint width from 2 to 25 mm