Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tile adhesive CERAfix 410 C2 FTE S1

Tile adhesive CERAfix 410 C2 FTE S1

Cikksz. 5875100410
EAN 4099618323577
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
Fast laying of ceramic tiles
Termékinformációk

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalomhoz tartozó tömeg

25 kg

Kémiai bázis

Cement és adalékok

Szín

Cementszürke

Min./max. megmunkálási hőmérséklet

5 eddig: 25 °C

Megmunkálási idő

45 perc

Alkalmazási mennyiség tömeg/felület/feltételek

2,3 kg/m² / 6 mm-es fogazás esetén

Járható max. ennyi idő után:

3 ó

Járhatóság feltétel

20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Fugázható ennyi idő után:

3 ó

Fugázás feltétel

20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Teljes teherbírás/feltételek

7 n / 20 °C-on és 65% relatív páratartalom mellett

Tárolhatóság a gyártástól számítva/feltételek

12 Hónap / Tárolás hűvös és száraz helyen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Keverőszár, RW 1010

KEVERŐGÉP RW1010

MASTER
A kompakt, 1010 W-os keverőszár a hozzá illő keverőszerszámmal ideálisan alkalmazható igen sokféle keverési munkához, max. 40 liter térfogathoz.
x 1 db
Fogazott simítókanál, nemesacél, kétkomp. nyéllel

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-SERW6

Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
Fogazott simítókanál, nemesacél, kétkomp. nyéllel

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-SERW8

Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
Fogazott simítókanál, nemesacél, kétkomp. nyéllel

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-SERW10

Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
Fogazott simítókanál, nemesacél, kétkomp. nyéllel

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-SERW12

Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
x 1 db
Fogazott simítókanál, nemesacél, kétkomp. nyéllel

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-SERW15

Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
x 1 db
Fogazott simítókanál, nemesacél, kétkomp. nyéllel

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-SERW4

Rust-proof stainless steel trowel with 2-C handle
x 1 db
Fogazott simítókanál trapéz fogazással

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-HOLWFRE

Rust-proof trowel with 2C handle for laying tiles and slabs without hollow spaces
Fogazott vakolókanál félkör alakú fogakkal

TOTRWL-SST-(2C-HNDL)-HRD-SERW20/10

Rust-proof trowel with 2-C handle
x 1 db
Duplán fogazott vakolókanál

DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)

Double serration enables both the buttering (applying adhesive to the reverse of the tiles) and floating (applying adhesive to the surface) procedures to be carried out with one trowel.
x 1 db
Duplán fogazott vakolókanál

DBTOTRWL-SST-(2C-HNDL)-(12X12/4X4TO)-FLT

Double serration enables both the buttering (applying adhesive to the reverse of the tiles) and floating (applying adhesive to the surface) procedures to be carried out with one trowel.
x 1 db
Simítókanál, velencei forma

SMOTHTRWL-SST-(2C-HNDL)-L200-W80-TH0,7

Rust-proof trowel with 2-C handle
x 1 db
Fogazott vakolókanál, állítható

TOTRWL-ADJ-SST-(2C-HNDL)-SERW8

Rust-proof trowel with 2-C handle
x 1 db
Fogazott vakolókanál, állítható

TOTRWL-ADJ-SST-(2C-HNDL)-SERW10

Rust-proof trowel with 2-C handle