Tile adhesive CERAfix 410 C2 FTE S1
Tile adhesive CERAfix 410 C2 FTE S1
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Poids net | 25 kg |
Base chimique | Ciment et additifs |
Couleur | Gris ciment |
Température de mise en œuvre min./max | 5 jusqu'à 25 °C |
Temps de traitement | 45 min |
Quantité appliquée en fonction du poids/de la zone/conditions | 2,3 kg/m² / pour denture de 6mm |
Résistant au passage après max. | 3 h |
Condition d'accessibilité | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Injection possible après | 3 h |
Condition d'injection | à 20°C et 65% d'humidité relative |
Capacité de charge totale/conditions | 7 d / à 20°C et 65% d'humidité relative |
Conditions de durée de stockage après production | 12 Mois / stockage dans un endroit frais et sec |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!