Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Tile adhesive CERAfix 404-2 C2 FT S1 Flex XL

Tile adhesive CERAfix 404-2 C2 FT S1 Flex XL
CERAFIX

Varunr. 5875200404
EAN-nummer 4056807048840
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
Fast bonding flexible mortar C2 FT S1 in accordance with DIN EN 12004
Produktinformation

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Innehållets vikt

25 kg

Behållare

Säck

Kemisk bas

Cement - DIN EN 197, utvalda aggregat - DIN EN 13139, tillsatser och aggregat

Standarder

EN 12004

Byggmaterialklass

A1, fl/A1 - Ej brandfarligt

Färg

Grå

Min./max. bearbetningstemperatur

5 till 25 °C

Bearbetningstid

30 min

Användningsförhållanden

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Appliceringskvantitet i vikt/område/villkor

2,6 kg/m² / för 8 mm tandning

Min./max. öppentid/villkor

20-20 min / vid 20 °C och 65 % luftfuktighet

Får någon gå på efter max.

3 h

Kan man gå på under följande villkor

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Putsbar efter

4 h

Putsningsvillkor

vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet

Full belastningskapacitet/villkor

3 d / vid 20 °C och 65 % relativ luftfuktighet vid regn

Hållbarhet från produktion/villkor

9 Monate(month) / vid rumstemperatur

Hållbarhet

Pollutants / Emissions

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information