Tijeras para cables VDE con hoja simple
Tijeras para cables VDE con una hoja simple
TIJERAS-PARA-CABLE-VDE-L160MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC), respetando todas las precauciones de seguridad prescritas
Larga vida útil y corte preciso de las superficies
Garantizada por el acero para herramientas de alta calidad
Acción de corte fácil y sin distorsiones en cables de uno o varios hilos
Geometría de corte especial
Transmisión óptima de fuerzas
Funcionamiento en dos etapas con cuchillas dobles
Trabajo seguro
Empuñadura cómoda, ergonómica y antideslizante de 2 componentes con amplio cuello VDE
Cuchillas de precisión templadas
Superficie rectificada y cromada
Articulación atornillada y ajustable
Hojas de datos(X)
Longitud (L) | 160 mm |
Longitud en pulgadas (L) | 6 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de aluminio/cobre | 15 mm |
Capacidad máxima de corte de sección transversal en alambre de aluminio/cobre | 50 mm² |
Estándar EN | 60900 |