Tijeras cortasetos Con borde dentado
Tijeras cortasetos con hoja dentada
TIJERAS-SETOS-WAVESHPD-L610MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Producto cómodo que no daña las articulaciones
- Los mangos son ligeros y están confeccionados a partir de tubos de aluminio. Además, incorporan un protector antideslizante de plástico flexible, resistente a la vez que agradable, que garantiza la comodidad durante el trabajo y que evita perjudicar las articulaciones
- Los amortiguadores sustituibles también garantizan estas características
Acabado de excelente calidad
- Las cuchillas, con afilado de precisión, tratamiento anticorrosivo y ranura para la savia, se han fabricado en Alemania y garantizan un rendimiento de corte óptimo
- El borde dentado también le ayuda a obtener un corte limpio que no perjudica a las plantas
Versatilidad en el ajuste
- Gracias al tornillo central, la tensión de las hojas puede ajustarse de forma óptima para adaptarse al material de corte
Larga vida útil
- La ranura para la savia es profunda y evita que las hojas queden pegadas durante el corte superficial: la savia fluye mejor
Hojas de datos(X)
Para esquejes verdes de setos y plantas ornamentales de calidad
Longitud del filo de corte | 240 mm |
Longitud | 610 mm |
Capacidad de corte de madera | 10 mm |