Tige télescopique en aluminium avec vidange d'eau Raccord de flexible 1/2 pouce vers 3/4 pouce
Tige en alu télescopique
MANCHE TÉLESCOPIQUE ALU
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Réglage flexible à une longueur de 1 600-2 780 cm
- Fabrication en aluminium et en plastique robuste, antichoc et facile à prendre en main pour une utilisation pratique et fonctionnelle.
- La tige peut être utilisée à une pression maximale de 6 bar
Fiches de données de sécurité(X)
Matière | Aluminium |
Longueur | 1600 mm |
Longueur max. | 2780 mm |
Longueur min. | 1600 mm |
Hauteur | 31 mm |
Diamètre | 31 mm |
Design | Avec passage de l'eau |
Température d'utilisation max. | 50 °C |
Pression max. | 6 bar |