Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Tige filetée

DIN 976-1 acier 5.6 zingué forme A
TIGE FILETEE-DIN976-A-5.6-(A2K)-M36X1000

Art. N° 0958736

EAN 4045727161470

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Tige filetée

Art. N° 0958736
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
DIN 976-1 (forme A) avec filetage métrique ISO, acier zingué 5.6, bleu (A2K)
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M36

Longueur (l1)

1000 mm

Normes

DIN 976-1

Matière

Acier

Classe de résistance

5.6

Finition

Zinc, épaisseur du revêtement 5 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant

Forme

A

Type de filetage

Filetage métrique

Conforme à la norme RoHS

Oui