Tiefloch-Marker-Set mit Magnetköcher 9-teilig
MARK-SET-MAGNKCH-9TLG
Art.-Nr. 0967911220
EAN 4068362150852
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Abnehmbares Griffstück – Markierungen bis zu 90 mm Tiefe möglich
- Integrierter Spitzer in der Kappe
- Stabile Ausführung mit praktischem Halteclip
Lieferumfang
1x Tiefloch-Marker, 1 x Magnetköcher, 7 x Graphitmine D2,8 mm x L120 mm
Datenblätter(X)
Für Markierungen an schwer zugänglichen Stellen.
Nahezu alle Untergründe wie z.B. Autolacke, Fliesen, Ziegel, Holz, Glas, Gummi, Autoreifen, Keramik, Beton, Metall, Kunststoff etc.
Lieferumfang | 1 x Tiefloch-Marker + 1 x Magnetköcher + 7 Minen |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 9 STK |
Strichstärke min./max. | 0,5-1,5 mm |
Geeignet für Mine | 2,8 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Silikonfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!