Ticari araçlar için sıvı gres
Ticari araçlar için sıvı gres
Ürün no. 08938814
EAN 4038898856603
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yağlayıcı kodu | KHCP00G-40 |
Sabun bazı | Lityum |
Renk | Yeşil |
Yoğunluk | 0,89 g/cm³ |
Yoğunluk koşulları | 20°C'de |
Yağ bazlı akışkanlık koşulları | 40°C'de |
Kinematik yağ bazlı akışkanlık | 40 mm²/s |
Min. damlama raddesi | 160 °C |
Min. sıcaklık koşulları | -40 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 100 °C |
Maks. kısa süreli sıcaklık direnci | 110 °C |
Min. işlenmiş penetrasyon | 400 x 0,1 mm |
Maks. işlenmiş penetrasyon | 430 x 0,1 mm |
İşlenmiş penetrasyon koşulları | DIN ISO 2137'ye uygun |
NLGI derecesi | 00 |
Korozyon koruma süresi/kategorisi | Korozyon kategorisi 0-0 |
Korozyon koruma süresi koşulları | ISO 11007'ye uygun, SKF Emcor testi |
Su olması durumunda davranış | 1-90 |
Su olması durumunda davranışın koşulları | DIN 51807-1'e uygun |
Reçine içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
İçerik ağırlığı | 25 kg |
Üretimden itibaren raf ömrü | 72 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!