Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Threaded rod hanger W-GSA

Threaded rod hanger W-GSA

Art. N° 0864911200

EAN 4068362146565

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Threaded rod hanger W-GSA

Art. N° 0864911200

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
Quantité
Cdt
x 50 pcs

Montrer les disponibilités dans les Magasins Würth
Exclusivement pour les professionnels

Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !

Threaded rod can be adjusted quickly and easily
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Acier

Finition

Zingué

Largeur de la plaque de base (B)

18 mm

Type de filetage x diamètre nominal (d1)

M8

Épaisseur de la plaque de base (t)

1,5 mm

Diamètre nominal

8 mm

Type de filetage

Filetage métrique

Sans halogène

Oui