Thread-rolling screw
Thread-rolling screw
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Cynkowa płatkowa, czarna |
Średnica znamionowa | 8 mm |
Długość | 20 mm |
Średnica łba | 28 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 2 g |
Napęd zewnętrzny | SW 6 |