Thread-rolling screw
Thread-rolling screw
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Hojas de datos(X)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Lámina de zinc negra |
Diámetro nominal | 8 mm |
Longitud | 20 mm |
Diámetro de la cabeza | 28 mm |
Peso del producto (por artículo) | 2 g |
Accionamiento externo | WS6 |