Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Ürün no. 5964096175

EAN 4062856642915

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Ürün no. 5964096175
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
Assortment for perfect thread repair and strengthening in steel, light and non-ferrous base metals, cast metal and hard plastics. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

70 ADET

Vida dişi için uygun

M5-M12

Thread repair set, 70 pieces, SOKO dahil:
1 x
Matkap Time-Sert®

TIME SERT-A-YEDEK MATKAP UCU-HSS-M10X1,5

Açıklama: Kırık vida dişlerinin kalıntılarını delmek için özel matkap
Miktar: 1 x
1 x
Pafta TIME-SERT®

TIME SERT-C-YEDEK KILAVUZ-HSS-M10X1,5

Açıklama:
M10
HSS
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

TIME SERT-D-MONTAJ KALEMİ-HSS-M10X1,5

Açıklama:
M10 x 1,5
Miktar: 1 x
1 x
Yuva frezesi TIME-SERT®

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M10

Açıklama:
M10 x 1,5
Miktar: 1 x
1 x
Matkap Time-Sert®

TIME SERT-A-YEDEK MATKP UCU-HSS-M12X1,75

Açıklama: Kırık vida dişlerinin kalıntılarını delmek için özel matkap
Miktar: 1 x
1 x
Pafta TIME-SERT®

TIME SERT-C-YEDEK KILAVUZ-HSS-M12X1,75

Açıklama:
M12
HSS
Miktar: 1 x
1 x
Yuva frezesi TIME-SERT®

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M12X1,75

Açıklama:
M12
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

TIME SERT-D-MONTAJ KALEMİ-HSS-M12X1,75

Açıklama:
M12 x 1,75
Miktar: 1 x
1 x
Matkap Time-Sert®

TIME SERT-A-MATKAP UCU-HSS-M5X0,8

Açıklama: Kırık vida dişlerinin kalıntılarını delmek için özel matkap
Miktar: 1 x
1 x
Pafta TIME-SERT®

TIME SERT-C-YEDEK KILAVUZ-HSS-M5X0,8

Açıklama:
M5
HSS
Miktar: 1 x
1 x
Yuva frezesi TIME-SERT®

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M5X0,8

Açıklama:
M5
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

TIME SERT-D-MONTAJ KALEMİ-HSS-M5X0,8

Açıklama:
M5 x 0,8
Miktar: 1 x
1 x
Matkap Time-Sert®

TIME SERT-A-YEDEK MATKAP UCU-HSS-M6X1

Açıklama: Kırık vida dişlerinin kalıntılarını delmek için özel matkap
Miktar: 1 x
1 x
Pafta TIME-SERT®

TIME SERT-C-YEDEK KILAVUZ-HSS-M6X1

Açıklama:
M6
HSS
Miktar: 1 x
1 x
Yuva frezesi TIME-SERT®

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M6X1

Açıklama:
M6
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

TIME SERT-D-MONTAJ KALEMİ-HSS-M6X10

Açıklama:
M6 x 1
Miktar: 1 x
1 x
Yuva frezesi TIME-SERT®

TIME SERT-B-FREZE KALEMİ-M8

Açıklama:
M8 x 1
Miktar: 1 x
1 x
Matkap Time-Sert®

TIME SERT-A-YEDEK MATKAP UCU-HSS-M8X1,25

Açıklama: Kırık vida dişlerinin kalıntılarını delmek için özel matkap
Miktar: 1 x
1 x
Pafta TIME-SERT®

TIME SERT-C-YEDEK KILAVUZ-HSS-M8X1,25

Açıklama:
M8
HSS
Miktar: 1 x
1 x
TIME-SERT® burç montaj kalemi

TIME SERT-D-MONTAJ KALEMİ-HSS-M8X1,25

Açıklama:
M8 x 1,25
Miktar: 1 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M10X1,5X14

Açıklama:
M10 x 1,5; 14 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M10X1,5X20

Açıklama:
M10 x 1,5; 20 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M12X1,75X16,2

Açıklama:
M12 x 1,75; 16.2 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M12X1,75X24

Açıklama:
M12 x 1,75; 24 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M5X0,8X10

Açıklama:
M5 x 0,8; 10 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M5X0,8X7,6

Açıklama:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M6X1,0X12

Açıklama:
M6 x 1; 12 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M6X1,0X9,4

Açıklama:
M6 x 1; 9.4 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M8X1,25X11,7

Açıklama:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x
5 x
TIME-SERT® dişli burç

TIME SERT-TAMİR BURCU-M8X1,25X16,2

Açıklama:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Bozulmuş cıvata yuvalarındaki dişleri onarmak içindir.
Miktar: 5 x