Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Cikksz. 5964096175

EAN 4062856642915

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Thread repair set, 70 pieces, SOKO

Cikksz. 5964096175
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
Assortment for perfect thread repair and strengthening in steel, light and non-ferrous base metals, cast metal and hard plastics. Without case for direct use in existing cases, racks and vehicle interior equipment in the ORSY system dimensions 4.4.1
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Darabszám a készletben

70 darab

Csavarmenethez

M5–M12

Tartalmaz: Thread repair set, 70 pieces, SOKO:
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M10X1,5

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M10X1,5

Leírás:
M10
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M10X1,5

Leírás:
M10 x 1,5
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M10X1,5

Leírás:
M10 x 1,5
Mennyiség: 1 x
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M12X1,75

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M12X1,75

Leírás:
M12
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M12X1,75

Leírás:
M12
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M12X1,75

Leírás:
M12 x 1,75
Mennyiség: 1 x
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M5X0,8

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M5X0,8

Leírás:
M5
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M5X0,8

Leírás:
M5
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M5X0,8

Leírás:
M5 x 0,8
Mennyiség: 1 x
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M6X1

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M6X1

Leírás:
M6
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M6X1

Leírás:
M6
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M6X1

Leírás:
M6 x 1
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® fészekmaró

FÉSZEKMARÓ-M8X1

Leírás:
M8 x 1
Mennyiség: 1 x
1 x
Time-Sert® fúrószár

FÚRÓ-SPEC-HSS-M8X1,25

Leírás: Speciális fúrószár törött csavarmenetek maradványainak kifúrásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Menetvágó TIME-SERT® típushoz HSS-ből készült

MENETFÚRÓ-HSS-M8X1,25

Leírás:
M8
Mennyiség: 1 x
1 x
TIME-SERT® behajtó szerszám

BEHAJTÓ-HSS-M8X1,25

Leírás:
M8 x 1,25
Mennyiség: 1 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M10X1,5X14

Leírás:
M10 x 1,5; 14 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M10X1,5X20

Leírás:
M10 x 1,5; 20 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M12X1,75X16,2

Leírás:
M12 x 1,75; 16.2 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M12X1,75X24

Leírás:
M12 x 1,75; 24 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M5X0,8X10

Leírás:
M5 x 0,8; 10 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M5X0,8X7,6

Leírás:
M5 x 0,8; 7.6 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M6X1,0X12

Leírás:
M6 x 1; 12 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M6X1,0X9,4

Leírás:
M6 x 1; 9.4 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M8X1,25X11,7

Leírás:
M8 x 1,25; 11.7 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x
5 x
TIME-SERT® menetes persely

MENETJAVÍTÓ-BETÉT-M8X1,25X16,2

Leírás:
M8 x 1,25; 16.2 mm
Meghibásodott menetek javítására.
Mennyiség: 5 x