Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Thread cutter set NES 12 4 pcs

Thread cutter set NES 12 4 pcs

Varunr. 1952001412
EAN-nummer 4056807684741
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
For 4-38 mm and 5/32-1 1/2 inch male threads.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Antal delar

4 Stck(pcs)

Min. diameter

4 mm

Max. diameter

38 mm

Min./max. diameter

4-38 mm

Produktvikt (per artikel)

1190 g

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information