Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Thread cutter set NES 1015 8 pcs

Thread cutter set NES 1015 8 pcs

Varunr. 1952001414
EAN-nummer 4056807684765
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
For 4-19 mm and 5/32-3/4 inch male threads, as well as for 8-16 mm and 5/16-5/8 inch female threads.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Antal delar

8 Stck(pcs)

Min. diameter

4 mm

Max. diameter

38 mm

Min./max. diameter

4-38 mm

Produktvikt (per artikel)

1000 g

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information