Thinsulate Strickmütze
Strickmütze Thinsulate mit Futter
STRICKMUETZE THINSULATE SCHWARZ
Art.-Nr. M436298999
EAN 4255786475993
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr bequemes und weiches Material
- Optimaler Wärmeschutz durch Thinsulate-Insulation (400 g/m²)
Thinsulate® ist eine eingetragene Marke der Firma 3M Company, US.
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Größe | One size |
Werkstoff | 50% Polyester (recycelt), 50% Polyacryl |
Werkstoff Futter | 65% Polypropylen, 35% Polyester |
Waschbar bei | 30°C |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |