Thinsulate Fleecemütze
Fleecemütze Thinsulate
FLEECEMUETZE THINSULATE DGRAU
Art.-Nr. M436297999
EAN 4255786475986
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Sehr weiches und komfortables Fleece
- Optimaler Wärmeschutz durch Thinsulate-Insulation (400 g/m²)
- Sportlicher Look
Thinsulate® ist eine eingetragene Marke der Firma 3M Company, US.
Datenblätter(X)
Farbe | Grau |
Größe | One size |
Werkstoff | 100% recyceltes Polyester |
Flächengewicht Gewebe pro m² | 220 g |
Werkstoff Futter | 65% Polypropylen, 35% Polyester |
Waschbar bei | 30°C - Schonwaschgang |
Pflegehinweis | Nicht bleichen, Nicht im Trockner trocknen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen |