Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head

Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head

Ürün no. 020024013

EAN 4065746580779

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head

Ürün no. 020024013

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 1000 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Zinc-plated steel, blue passivated for chip-free screwing in the field of heating, ventilation and air-conditioning technology
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Mercimek başlı

Tahrik tipi

RW

Diş tasarımı

Tam diş

Nominal çap (d1)

4 mm

Uzunluk (l1)

13 mm

Kafa çapı (dk)

8,0 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

3,45 mm

Vida iç yolu (s1)

RW20

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler