Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado |
Conforme RoHS | Sim |
Tipo de cabeça | Cabeça de queijo |
Tipo de fenda | RW |
Tipo de rosca | 0 - não aplicável |
Design da rosca | Rosca total |
Diâmetro nominal (d1) | 4 mm |
Comprimento (l1) | 13 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 8.0 mm |
Altura da cabeça (k1) | 3.45 mm |
Tamanho da fenda (s1) | RW20 |
Accionador externo (s1) | 0 - não aplicável |