Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb płasko-soczewkowy |
Rodzaj napędu | RW |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Średnica łba (dk) | 8 mm |
Wysokość łba (k1) | 3,45 mm |
Końcówka wewnętrzna (s1) | RW20 |