Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated pan head
Cikksz. 020024013
EAN 4065746580779
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
RoHS megfelelőség | Igen |
Fej típusa | Lencsefej |
Kihajtás módja | RW |
Menetkialakítás | Végig menetes |
Névleges átmérő (d1) | 4 mm |
Hosszúság (l1) | 13 mm |
Fejátmérő (dk) | 8,0 mm |
Fejhossz (k1) | 3,45 mm |
Belső meghajtó (s1) | RW20 |