Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Ürün no. 020004013
EAN 4065746581578
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Bilezikli altıköşe |
Tahrik tipi | Dış altıköşe |
Diş tipi | A |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç şekli | Pinpoint |
Nominal çap (d1) | 4 mm |
Uzunluk (l1) | 13 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,10 mm |
Harici sürücü (s1) | WS7 |