Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Materiał | Stal |
Powłoka | Ocynkowane |
Spełnia wymogi RoHS | Tak |
Typ łba | Łeb sześciokątny z kołnierzem |
Rodzaj napędu | Sześciokąt zewnętrzny |
Rodzaj gwintu | A |
Rodzaj gwintu | Pełny gwint |
Kształt końcówki | Punktowe |
Średnica znamionowa (d1) | 4 mm |
Długość (l1) | 13 mm |
Wysokość łba (k1) | 4,10 mm |
Napęd zewnętrzny (s1) | SW 7 |