Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon

Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon

Cikksz. 020004013
EAN 4065746581578
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
Zinc-plated steel, blue passivated for chip-free screwing in the field of heating, ventilation and air-conditioning technology
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Acél

Bevonat

Horganyzott

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Hatlapfejű, peremes

Kihajtás módja

Külső hatlapú

Menettípus

A

Menetkialakítás

Végig menetes

Hegy alakja

Tűhegyes

Névleges átmérő (d1)

4 mm

Hosszúság (l1)

13 mm

Fejhossz (k1)

4.10 mm

Külső hajtás (s1)

SW7

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk