Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Thin sheet metal screw DBS-LK steel zinc-plated hexagon
Art. N° 020004013
EAN 4065746581578
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
![]() | |
Matière | Acier |
Finition | Zinc, épaisseur du revêtement 8 µm, bleuté à bleuté irisé, brillant |
Conforme à la norme RoHS | Oui |
Forme de tête | Tête hexagonale à embase |
Type d’entrainement | Six pans extérieurs |
Type de filetage | A |
Type de filetage | Filetage total |
Forme de pointe | Pointe d'aiguille |
Diamètre nominal (d1) | 4 mm |
Longueur (l1) | 13 mm |
Hauteur de tête (k1) | 4,10 mm |
Entrainement extérieur (s1) | SW7 |