Thermotransferfarbband für Drucker MK3
Farbband für MK3
FARBBA-(F.DRKR-MK3)-SCHW-200X120MM
Art.-Nr. 0696002101
EAN 4065233111240
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- einfarbiges Druckband
- hohe Druckqualität
- Beständig gegen Benzin, Ethylalkohol, UV-Strahlung und Feuchtigkeit
EN ISO 4892-2: UV-Beständigkeit
CEI 16-7: Abrieb- und Scheuerbeständigkeit
CEI 16-7: Alterung
CEI 23-11/CEI EN 61058-1: Unauslöschbarkeit
CEI EN 61010-1/VDE 0411-1: Unauslöschbarkeit
EN ISO 9227: Salznebel
CEI EN 60464-2: Resistenz gegen Lösungsmitteldämpfe
DIN 30643: Prüfverfahren zur Bestimmung der Wisch- und Abriebfestigkeit
UNI EN ISO 175: Prüfverfahren zur Bestimmung des Verhaltens gegen flüssige Chemikalien
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Bandbreite | 120 mm |
Bandlänge | 200 m |